MARATHON MOTORS 056T17DRR70010A1 általános rendeltetésű motor, 1 LE, 3 fázisú, 1725 típustábla RPM, feszültség 208-230/460 | CD3AXG 54JH50

MARATHON MOTORS 056T17DRR70010A1 Általános rendeltetésű motor, 1 LE, 3 fázisú, 1725 típustábla RPM, feszültség 208-230/460

Raktáron
Tétel: CD3AXG Típus: 056T17DRR70010A1Kereszthivatkozás: 54JH50

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€967.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportPrémium hatékony
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3.2-3.0/1.5
HP1
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely12.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság85.5%
Teljes hossz14 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.2285

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17DRR70010A1 Általános rendeltetésű motor, 1 LE, 3 fázisú, 1725 típustábla RPM, feszültség 208-230/460
€967.76 /Mértékegység