HUMBOLDT H-4195 Talajpenetrométer, zseb típusú | CM9EXC

HUMBOLDT H-4195 Talajpenetrométer, zsebes típus

Cikkszám: CM9EXC Modell: H-4195

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebes talaj Penetrométer
Olvasás4.5 tonna/négyzetméter ft.
SkálaTonna/négyzetméter ft, vagy kg/nm. cm
típusZseb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)8.38

Termék részletek:

A Humboldt H-4195 zsebpenetrométer egy könnyű műszer, amelyet a terepi személyzet a talajok vizuális osztályozásának ellenőrzésére használ. Az OSHA kohéziós talajbesorolása alapján ellenőrizhető, hogy a feltárás oldalfalai igényelnek-e alátámasztást. Konzisztenciát, nyírószilárdságot és korlátlan nyírószilárdságot jelöl.

Jellemzők:

  • A Humboldt H-4195 penetrométer közvetlen leolvasású skálája tonna/négyzetláb vagy kg/nm-ben van kalibrálva, ami megfelel az egyenértékű, korlátlan nyomószilárdságnak.
  • Jelzőhüvellyel rendelkezik, amely a dugattyú elengedése után is megtartja a leolvasást.
  • Az egység maximális leolvasása 4.5 tonna négyzetméterenként vagy 4.5 kilogramm négyzetméterenként.

Kompatibilis tartozékok:

Humboldt H-4195F Penetrométer adapter lábak: Rendkívül alacsony szilárdságú kohéziós talajok tesztelésére tervezték, és 16-szorosára növelik a mérendő effektív területet. A kapott értéket (alacsony terhelésű oldalon) el kell osztani 16-tal, hogy megkapjuk a megfelelő korlátlan nyomószilárdságot.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit kell szem előtt tartania a Humboldt H-4195 használata során?

A.

  • Válasszon sima felületű tesztpontokat.
  • Tesztelje a felületet úgy, hogy a zsebpenetrométert derékszögben tartja.
  • A hibák csökkentése érdekében végezzen több mérést egymáshoz közel, azokat, amelyek jelentősen eltérnek a többségtől, dobja ki, és vegyen átlagot a leolvasásokból.

K. Mekkora a zsebpenetrométer hibaaránya?

V. Ezzel a műszerrel 1/2 osztás hibája lehet (ez 0 és 0.124 TSF-nek felel meg).

Termékváltozatok

TermékekModellSkálatípusÁr
HUMBOLDT H-4205 Talajpenetrométer, számlapos | AE3JQQ 5DPK3 H-42050-6 kg/nm. cmTárcsa€926.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-4195 Talajpenetrométer, zsebes típus