Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TACO ZVC406-EXP-4 kazán zóna vezérlés 6 zóna bővíthető | AF2RWN 6XJZ0

TACO ZVC406-EXP-4 Kazánzóna vezérlés 6 zóna Bővíthető

Raktáron
Tétel: AF2RWN Típus: ZVC406-EXP-4Kereszthivatkozás: 6XJZ0
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
€653.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKazán zónázás ellenőrzése
Kiegészítő kapcsolattartó értékelése(2) 1/6 LE, 5 A @ 120 VAC
Elektromos kapcsolatokCsavaros terminálok
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V1.5
Magasság3.125 "
Hossz12.5 "
Min. Vezetékméret12-18 mérőeszköz 120 VAC csatlakozáshoz, 14-22 mérőeszköz az összes többi csatlakozáshoz
típus6 zónás szelep, bővíthető
Súly6.00 font.
Szélesség8.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.72
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8537109060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Kazán kimeneti feszültsége ((2) száraz érintkező, 24 VAC, 1A)
    • Max. Zónák száma (6)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHossztípusSúlySzélességÁr
TACO ZVC403-4 kazán zóna vezérlés 3 zóna | AF2RWH 6XJY5 ZVC403-43"11.125 "3 zónás szelep5.0 font.7.5 "€291.11
TACO ZVC404-4 kazán zóna vezérlés 4 zóna | AF2RWJ 6XJY6 ZVC404-43"11.125 "4 zónás szelep5.0 font.7.5 "€366.45
TACO ZVC405-4 kazán zóna vezérlés 5 zóna | AF2RWK 6XJY7 ZVC405-43.125 "12.5 "5 zónás szelep5.50 font.8.38 "€353.80
TACO ZVC406-4 kazánzóna szabályozás 6 zóna | AF2RWL 6XJY8 ZVC406-43.125 "12.5 "6 zónás szelep5.50 font.8.38 "€475.34
TACO ZVC404-EXP-4 kazán zóna vezérlés 4 zóna bővíthető | AF2RWM 6XJY9 ZVC404-EXP-43.125 "12.5 "4 zónás szelep, bővíthető5.75 font.8.38 "€587.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TACO ZVC406-EXP-4 Kazánzóna vezérlés 6 zóna Bővíthető
€653.10 /Mértékegység