Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUMBOLDT H-4205 Talajpenetrométer, számlapos | AE3JQQ 5DPK3

HUMBOLDT H-4205 Talajpenetrométer, számlapos típus

Raktáron
Tétel: AE3JQQ Modell: H-4205Kereszthivatkozás: 5DPK3

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€926.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebes talaj Penetrométer
Kapacitás10-15 lbs.
Dial Méret2.5 "
Teljes skála pontossága (%)+/-1% teljes skála 20 fokon. C
Dugattyú Dia.0.25 "
Skála0-6 kg/nm. cm
Méretfelosztások0.1 osztás
típusTárcsa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód9024800000
Származási országIT

Termék részletek:

A Humboldt H-4205 zsebpenetrométer meghatározza az agyagtól a homokos talajig terjedő anyagokból készült alapok korlátlan nyomószilárdságát. A (mellékelt) referenciatáblázat segítségével az eszközzel mért értékek felhasználhatók a biztonságos csapágynyomás becslésére. Ez a penetrométer belső súrlódási szöget is jelezhet (homokos talaj).

Jellemzők:

  • A Humboldt H-4205 +/-1%-os teljes skálapontosságot kínál 20 Celsius-fokon (68 Fahrenheit-fokon).
  • A külső tárcsa a behatoló erőt méri kg-ban, míg a belső tárcsa a 0.25 hüvelykes dugattyúcsúcs határtalan nyomószilárdságát méri kg/nm-ben, ami TSF-nek felel meg.
  • A készülék 10, 15, 20 és 25 mm átmérőjű dugattyúkat is tartalmaz, amelyekkel szilárdság mérhető különféle kohéziós talajtípusokban.
  • A 2.5 hüvelykes átmérőjű számlap egyszerűen újrakalibrálható a (tartozék) regisztertáblákkal és bármilyen leolvasható skálával, 10-15 font kapacitással.
  • Tartalmaz adattáblákat, rendszámtáblákat, használati utasítást és egy hordtáskát.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyik dugattyúhegyet kell használni különböző típusú talajokhoz?

A.

  • Használja a 20 vagy 25 mm-es dugattyúhegyet homokos talajhoz, amelynek nagy a belső súrlódása, de csekély a kohéziója.
  • Használja a 10 vagy 15 mm-es dugattyúhegyet kohéziós, de kis belső súrlódási szögű agyagos talajokhoz.
  • A mellékelt diagram segítségével kiszámíthatja a talaj kohézióját különböző erők mellett, valamint további meghatározásokat.

Termékváltozatok

TermékekModellSkálatípusÁr
HUMBOLDT H-4195 Talajpenetrométer, zseb típusú | CM9EXC H-4195Tonna/négyzetméter ft, vagy kg/nm. cmZseb-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-4205 Talajpenetrométer, számlapos típus
€926.59 /Mértékegység