HUMBOLDT H-2942 betonhenger forma, újrafelhasználható, 6 x 12 hüvelyk méretű, acél | AE3JLW 5DNU9

HUMBOLDT H-2942 betonhenger forma, újrafelhasználható, 6 x 12 hüvelyk méretű, acél

Raktáron
Tétel: AE3JLW Modell: H-2942Kereszthivatkozás: 5DNU9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€561.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerforma
MegfelelASTM C31, C39, C192, C470 és AASHTO T22, T23, T126, T198.
Átmérő6"
Magasság12 "
AnyagAcéllemez
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.4125
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8480600090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-2950 betonhenger forma, újrafelhasználható, 6 x 12 hüvelyk méret, 0.25 hüvelyk falvastagság, acél | CL6JLE H-2950-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-2950H betonhenger forma, újrafelhasználható, 6 x 12 hüvelyk méretű, acél | CL6JLF H-2950H-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-2934 betonhenger forma, 4 hüvelyk x 8 hüvelyk méretű, acél konstrukció | CL6JLG H-2934-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-2935 betonhenger forma, acél, 4 x 8 hüvelyk méret, 1/8 hüvelyk falvastagság | CL6JLH H-2935-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-2942 betonhenger forma, újrafelhasználható, 6 x 12 hüvelyk méretű, acél
€561.19 /Mértékegység