ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Üreges lyukasztófejek


Az Allpax üreges lyukasztófejek ideálisak csavarlyukak lyukasztására gyűrűs és karimás típusú tömítésekben lyukasztókészletek vágófogantyúk. Ezeket a tömítéseket Allpax forgó/hosszabbító stílussal vágják tömítővágók. Alkalmasak gumi- és üvegszálas tömítések feldolgozására gép- és javítóműhelyekben és gyártó létesítményekben....Olvass tovább

Szűrő
Darabszám: 1 , Típus: Üreges lyukasztó
StílusModellMélységÁtmérőNo Of PiecesMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
AX1313
-5 / 16 "-0.6 "€22.31
B
AX1311
-3 / 16 "-0.6 "€28.89
C
AX1326
-1 5 / 16 "-1.5 "€44.36
D
AX1325
-1 1 / 4 "-1.5 "€44.36
E
AX1324
-1 3 / 16 "-1.3 "€35.76
F
AX1323
-1 1 / 8 "-1.3 "€35.76
G
AX1322
-1 1 / 16 "-1.3 "€35.76
H
AX1321
-1"-1.3 "€35.76
I
AX1320
-7 / 8 "-1.3 "€35.76
J
AX1319
-3 / 4 "-1"€26.50
K
AX1318
-5 / 8 "-1"€26.50
L
AX1316
-1 / 2 "-1"€26.50
M
AX1310
-1 / 8 "-0.6 "€22.31
N
AX1317
-9 / 16 "-1"€26.50
O
AX1312
-1 / 4 "-0.6 "€22.31
P
AX1333
-1 7 / 8 "-1.7 "€52.67
Q
AX1332
-1 3 / 4 "-1.7 "€52.67
R
AX1328
-1 7 / 16 "-1.5 "€44.36
S
AX1315
-7 / 16 "-1"€26.50
T
AX1314
-3 / 8 "-0.6 "€22.31
U
AX1334
-2"-1.7 "€52.67
V
AX1331
-1 11 / 16 "-1.7 "€52.67
W
AX1330
-1 5 / 8 "-1.7 "€52.67
X
AX1329
-1 1 / 2 "-1.5 "€44.36
Y
AX1327
-1 3 / 8 "-1.5 "€44.36

Jellemzők

  • Edzett acél konstrukciójuk minimálisra csökkenti az élkopást az ismételt használat során.
  • Szabadalmaztatott zárrendszerük lehetővé teszi a vágófejek gyors cseréjét.
  • Kialakításuk lehetővé teszi az egy átmérőjű lyukak és a két átmérőjű gyűrűk egyetlen ütéssel történő lyukasztását.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet biztonságosan rögzíteni ezeket a vágófejeket a fogantyúkhoz?

Ezek a vágófejek beépített hornyokkal rendelkeznek a fogantyú rögzítéséhez. A fogantyú a vágófejnek a nyélre forgatásával rögzíthető a vágófejhez. Ez a szabadalmaztatott művelet rögzíti a fogantyút és a vágófejet, és megakadályozza, hogy a vágófej lecsússzon vagy meglazuljon.

Hogyan vágjunk gyűrűs tömítéseket ezekkel a vágófejekkel?

Vágógyűrű típusú tömítésekhez a vágófogantyú egy tüskére van rögzítve. A tüske két vágófejhez van csatlakoztatva (az egyik kisebb és a másik nagyobb átmérőjű), hogy a gyűrűtömítést egyetlen ütéssel kilyukassza.

Ezeket a vágófejeket élesíteni kell?

Nem, edzett acél szerkezettel rendelkeznek, és nem igényelnek karbantartást vagy élezést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?