HUGHES SAFETY SD18GS75G kültéri biztonsági zuhany, önleeresztő, 316L SS | CE7PWT 30210

HUGHES SAFETY SD18GS75G kültéri biztonsági zuhany, önleeresztő, 316L SS

Raktáron
Tétel: CE7PWT Típus: SD18GS75GKereszthivatkozás: 30210

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,767.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSürgősségi zuhanykombináció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)111.76

Termék részletek:

    • Hughes Safety SD18GS75G padlón álló zuhany meleg éghajlatra és nyitott ABS szem-/arclemosást igénylő alkalmazásokhoz
    • ANSI-kompatibilis szemmosó egység levegőztetett diffúzorokkal, finom hálószűrőkkel, egyedi áramlásszabályozóval a sima súrolás érdekében és iker porvédő fúvókákkal, amelyek az egység aktiválásakor felemelkednek
    • Könnyű markolat-húzó fogantyú aktiválása vészhelyzet esetén
    • Az UL listán szereplő és az ANSI és EU szabványoknak megfelelően tervezett

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 18G75G Sürgősségi biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, padlóra szerelhető, ABS | CE7PVY 30086 18G75G€2,456.83
HUGHES SAFETY 18GS75G Sürgősségi biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, padlóra szerelhető, ABS | CE7PVZ 30087 18GS75G€3,171.53
HUGHES SAFETY 18G85G padlóra szerelhető kombinált zuhany szem-/arclemosóval | CE7PWA 30088 18G85G€2,620.41
HUGHES SAFETY 18GS85G kombinált biztonsági zuhany arcmosóval, padlóra szerelhető | CE7PWB 30089 18GS85G€2,654.66
HUGHES SAFETY 18G45G kombinált beltéri biztonsági zuhany szem-/arclemosóval | CE7PWC 30090 18G45G€2,736.04
HUGHES SAFETY 18GS45G kombinált beltéri biztonsági zuhany szem-/arclemosóval | CE7PWD 30091 18GS45G€2,748.90
HUGHES SAFETY 18G45GT kombinált zuhany- és szemmosó állomás, padlóra szerelhető | CE7PWE 30092 18G45GT€2,916.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY SD18GS75G kültéri biztonsági zuhany, önleeresztő, 316L SS
€3,767.34 /Mértékegység