HUGHES SAFETY 18G85G padlóra szerelhető kombinált zuhany szem-/arclemosóval | CE7PWA 30088

HUGHES SAFETY 18G85G padlóra szerelhető kombinált zuhany szem-/arclemosóval

Raktáron
Tétel: CE7PWA Típus: 18G85GKereszthivatkozás: 30088

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,620.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSürgősségi zuhanykombináció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)121.92

Termék részletek:

    • Hughes Safety 18G85G beltéri fűtetlen biztonsági zuhany a szennyeződések (szennyeződések, por, vegyszerek és részecskék) szemből és testből való mosására és öblítésére.
    • Ideális laboratóriumokban, vegyi üzemekben, malmokban és szennyezett környezetben való használatra
    • A horganyzott csövek és szerelvények, valamint a porszórt 316 literes rozsdamentes acél zuhanyszelep tartósságot biztosít
    • Nyitott fedéllel, ABS mosóedénnyel tolólappal az egyszerű kezelés érdekében, valamint iker szórófejekkel, diffúzorokkal és hálószűrőkkel a levegős víz kíméletes ellátásához
    • Lábpedállal van felszerelve, amely lehetővé teszi a langyos víz bemenetét, és húzható fogantyúval a zuhanyhoz
    • Padlóra szerelhető beltéri alkalmazáshoz, kevesebb helyen
    • ANSI-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 18G75G Sürgősségi biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, padlóra szerelhető, ABS | CE7PVY 30086 18G75G€2,456.83
HUGHES SAFETY 18GS75G Sürgősségi biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, padlóra szerelhető, ABS | CE7PVZ 30087 18GS75G€3,171.53
HUGHES SAFETY 18GS85G kombinált biztonsági zuhany arcmosóval, padlóra szerelhető | CE7PWB 30089 18GS85G€2,654.66
HUGHES SAFETY 18G45G kombinált beltéri biztonsági zuhany szem-/arclemosóval | CE7PWC 30090 18G45G€2,736.04
HUGHES SAFETY 18GS45G kombinált beltéri biztonsági zuhany szem-/arclemosóval | CE7PWD 30091 18GS45G€2,748.90
HUGHES SAFETY 18G45GT kombinált zuhany- és szemmosó állomás, padlóra szerelhető | CE7PWE 30092 18G45GT€2,916.95
HUGHES SAFETY 18GS45GT kombinált zuhany- és szemmosó állomás, padlóra szerelhető | CE7PWF 30093 18GS45GT€3,921.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY 18G85G padlóra szerelhető kombinált zuhany szem-/arclemosóval
€2,620.41 /Mértékegység