HUGHES SAFETY 18GS85G kombinált biztonsági zuhany arcmosóval, padlóra szerelhető | CE7PWB 30089

HUGHES SAFETY 18GS85G kombinált biztonsági zuhany arcmosóval, padlóra szerelhető

Raktáron
Tétel: CE7PWB Típus: 18GS85GKereszthivatkozás: 30089

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,654.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSürgősségi zuhanykombináció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)121.92

Termék részletek:

    • Hughes Safety 18GS85G padlóra szerelhető biztonsági vészzuhany szem-/arcmosóval beltéri használatra, a szennyeződések eltávolítására
    • Ideális laboratóriumokban, vegyi üzemekben, malmokban és szennyezett környezetben való használatra
    • Porszórt rozsdamentes acél csövek és szerelvények 316 literes rozsdamentes acél zuhanyszeleppel a kiváló tartósság és a korrozív részecskékkel szembeni ellenállás érdekében
    • Önleeresztő szelep a melegvíz kibocsátásához és a friss vízellátás biztosításához
    • Lábpedállal van felszerelve, amely lehetővé teszi a langyos víz bejutását, és könnyen fogható, húzható zuhanyfogantyúval
    • ABS-ből készült nyitott tálos szemmosó állomás tolólappal a könnyű kezelés érdekében, iker szórófejekkel, diffúzorokkal és hálószűrőkkel a levegős víz gyengéd adagolásához
    • ANSI-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 18G75G Sürgősségi biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, padlóra szerelhető, ABS | CE7PVY 30086 18G75G€2,456.83
HUGHES SAFETY 18GS75G Sürgősségi biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, padlóra szerelhető, ABS | CE7PVZ 30087 18GS75G€3,171.53
HUGHES SAFETY 18G85G padlóra szerelhető kombinált zuhany szem-/arclemosóval | CE7PWA 30088 18G85G€2,620.41
HUGHES SAFETY 18G45G kombinált beltéri biztonsági zuhany szem-/arclemosóval | CE7PWC 30090 18G45G€2,736.04
HUGHES SAFETY 18GS45G kombinált beltéri biztonsági zuhany szem-/arclemosóval | CE7PWD 30091 18GS45G€2,748.90
HUGHES SAFETY 18G45GT kombinált zuhany- és szemmosó állomás, padlóra szerelhető | CE7PWE 30092 18G45GT€2,916.95
HUGHES SAFETY 18GS45GT kombinált zuhany- és szemmosó állomás, padlóra szerelhető | CE7PWF 30093 18GS45GT€3,921.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY 18GS85G kombinált biztonsági zuhany arcmosóval, padlóra szerelhető
€2,654.66 /Mértékegység