HUGHES SAFETY 18GS45G kombinált beltéri biztonsági zuhany szem-/arclemosóval | CE7PWD 30091

HUGHES SAFETY 18GS45G Kombinált beltéri biztonsági zuhany szem-/arcmosóval

Raktáron
Cikkszám: CE7PWD Típus: 18GS45GKereszthivatkozás: 30091

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,748.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSürgősségi zuhanykombináció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)121.92

Termék részletek:

    • Hughes Safety 18GS45G padlóra szerelhető biztonsági vészzuhany szem-/arcmosóval beltéri használatra, szennyezett területeken
    • Ideális laboratóriumokban, malmokban, üzemekben és olyan területeken történő használatra, ahol túlzott mennyiségű vegyszert használnak, vagy szennyeződésmentes környezetre van szükség
    • A rozsdamentes acél csővezetékek és szerelvények kiváló tartósságot biztosítanak, a porszórt bevonat pedig megakadályozza a korróziót
    • Könnyen fogható húzórúd a zuhany aktiválásához, kivehető zuhanyfejek és rozsdamentes acél golyóscsap a nagy áramlási sebesség érdekében
    • Zárt tetővel felszerelt ABS edény, amely szelepekhez van csatlakoztatva a fedél lehúzásakor történő automatikus működés érdekében
    • Dupla permetező fúvókák diffúzorokkal és hálószűrőkkel a levegős víz kíméletes ellátásához
    • Megfelel az ANSI és EU szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 18G75G Sürgősségi biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, padlóra szerelhető, ABS | CE7PVY 30086 18G75G€1,837.83
HUGHES SAFETY 18GS75G Sürgősségi biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, padlóra szerelhető, ABS | CE7PVZ 30087 18GS75G€2,324.79
HUGHES SAFETY 18G85G padlóra szerelhető kombinált zuhany szem-/arclemosóval | CE7PWA 30088 18G85G€2,591.82
HUGHES SAFETY 18GS85G kombinált biztonsági zuhany arcmosóval, padlóra szerelhető | CE7PWB 30089 18GS85G€2,654.66
HUGHES SAFETY 18G45G kombinált beltéri biztonsági zuhany szem-/arclemosóval | CE7PWC 30090 18G45G€2,042.04
HUGHES SAFETY 18G45GT kombinált zuhany- és szemmosó állomás, padlóra szerelhető | CE7PWE 30092 18G45GT€2,152.00
HUGHES SAFETY 18GS45GT kombinált zuhany- és szemmosó állomás, padlóra szerelhető | CE7PWF 30093 18GS45GT€2,921.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY 18GS45G Kombinált beltéri biztonsági zuhany szem-/arcmosóval
€2,748.90 /Mértékegység