HUGHES SAFETY SD18GS kültéri biztonsági zuhany, padlóra szerelhető | CE7PWQ 30202

HUGHES SAFETY SD18GS kültéri vészhelyzeti biztonsági zuhany, padlóra szerelhető

Raktáron
Tétel: CE7PWQ Típus: SD18GSKereszthivatkozás: 30202

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,161.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrench zuhany

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód842420

Termék részletek:

    • Hughes Safety SD18GS kültéri biztonsági zuhany forró éghajlatra és nyitott szem-/arclemosást igénylő alkalmazásokhoz
    • A szem- és arcmosás a nyomólapon és a lábpanelen keresztül is aktiválható
    • Rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a korróziót és növeli a tartósságot
    • Az önleeresztő szelep lehetővé teszi az állóvíz elvezetését az állócsőből, megakadályozva a meleg vagy meleg víz szállítását
    • Gyors, egyszerű markolat-húzó fogantyú aktiválása vészhelyzeti használatra
    • Az UL listán szereplő és az EU és ANSI szabványoknak megfelelően tervezett

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 18GGLV fűtetlen biztonsági vészzuhany, 20 gpm áramlási sebesség | CE7PVW 30082 18GGLV€1,560.98
HUGHES SAFETY 18GS Sürgősségi biztonsági zuhany, padlóra szerelhető, húzó fogantyú | CE7PVX 30083 18GS€2,031.64
HUGHES SAFETY SD18G kültéri biztonsági zuhanykabin, padlóra szerelhető | CE7PWP 30201 SD18G€2,287.93
HUGHES SAFETY H5G-1H zuhany, padlóra szerelhető, fagyvédett, nylon 6 fúvóka | CE7PXE 30259 H5G-1H€4,241.16
HUGHES SAFETY H5GS-1H biztonsági zuhany, 45 Watt, 120 / 240 V, egyfázisú | CE7PXF 30260 H5GS-1H€5,811.96
HUGHES SAFETY H5G-2H zuhany, 45 Watt, 76 liter/perc áramlás | CE7PXG 30261 H5G-2H€4,241.16
HUGHES SAFETY H5GS-2H Sürgősségi biztonsági zuhany, padlóra szerelhető, 240 V | CE7PXH 30262 H5GS-2H€5,811.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY SD18GS kültéri vészhelyzeti biztonsági zuhany, padlóra szerelhető
€3,161.31 /Mértékegység