HUGHES SAFETY SD18G kültéri biztonsági zuhanykabin, padlóra szerelhető | CE7PWP 30201

HUGHES SAFETY SD18G kültéri biztonsági zuhanykabin, padlóra szerelhető

Raktáron
Tétel: CE7PWP Típus: SD18GKereszthivatkozás: 30201

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,287.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrench zuhany

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód842420

Termék részletek:

    • Hughes Safety SD18G kültéri biztonsági vészzuhany forró éghajlatra és szemmosást nem igénylő alkalmazásokra
    • Önleeresztő szeleppel rendelkezik, amely lehetővé teszi az állóvíz elvezetését az állócsőből, megakadályozva a meleg vagy forró víz szállítását
    • Választható járólappal vagy lábbal aktiválható, amely lehetővé teszi a zuhany automatikus működését
    • Gyors, könnyen fogható húzófogantyú aktiválása a könnyű használat érdekében vészhelyzetben
    • Az UL listán szereplő és az ANSI és EU szabványoknak megfelelően tervezett

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 18GGLV fűtetlen biztonsági vészzuhany, 20 gpm áramlási sebesség | CE7PVW 30082 18GGLV€1,560.98
HUGHES SAFETY 18GS Sürgősségi biztonsági zuhany, padlóra szerelhető, húzó fogantyú | CE7PVX 30083 18GS€2,031.64
HUGHES SAFETY SD18GS kültéri biztonsági zuhany, padlóra szerelhető | CE7PWQ 30202 SD18GS€3,161.31
HUGHES SAFETY H5G-1H zuhany, padlóra szerelhető, fagyvédett, nylon 6 fúvóka | CE7PXE 30259 H5G-1H€4,241.16
HUGHES SAFETY H5GS-1H biztonsági zuhany, 45 Watt, 120 / 240 V, egyfázisú | CE7PXF 30260 H5GS-1H€5,811.96
HUGHES SAFETY H5G-2H zuhany, 45 Watt, 76 liter/perc áramlás | CE7PXG 30261 H5G-2H€4,241.16
HUGHES SAFETY H5GS-2H Sürgősségi biztonsági zuhany, padlóra szerelhető, 240 V | CE7PXH 30262 H5GS-2H€5,811.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY SD18G kültéri biztonsági zuhanykabin, padlóra szerelhető
€2,287.93 /Mértékegység