TAP MAGIC Alumínium vágófolyadékok


A Tap Magic alumínium vágófolyadékokat alumínium vágási és megmunkálási műveleteire tervezték. Ideálisak menetfúráshoz, maráshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, fűrészeléshez, esztergáláshoz és fúráshoz. Ezek az ózonbarát folyadékok teljesen mentesek az 1, 1, 1 triklór-etántól.

Szűrő
StílusModellKapacitáskonténer típusÁr (ÁFA nélkül)
A
20128A
1 gal.Képes€173.12
B
20004A
4 oz.Képes€8.13
C
20640A
5 gal.vödör€771.05
D
20016A
16 oz.Képes€29.51
E
23840A
30 gal.Dob€2,306.56
F
27040A
55 gal.Dob€4,845.23
G
25200AT
275 gal.Cipel€14,119.88
ajánlatkérés

Alumínium vágófolyadékok

A Tap Magic alumínium vágófolyadékokat alumínium vágási és megmunkálási műveleteihez tervezték; ideális menetfúráshoz, maráshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, fűrészeléshez, esztergáláshoz és fúráshoz. Ezek az ózonbarát folyadékok teljesen mentesek az 1, 1, 1 triklór-etántól. Gyorsan elvezetik a hőt, szorosabb tűréseket biztosítanak, javítják a felületi minőséget és a megmunkálhatóságot, valamint rendkívül hatékonyak a magnéziumon és hasonló színesfémeken. Válasszon ezen alumínium vágófolyadékok széles választékából, amelyek 1-275 gallon kapacitásúak.

Jellemzők

  • A Tap Magic alumínium vágófolyadékok gyorsan elvezetik a hőt, szorosabb tűréseket biztosítanak, javítják a felületi minőséget és a megmunkálhatóságot, valamint rendkívül hatékonyak a magnézium és hasonló színesfémek tisztítására.
  • Alkalmasak minden alumínium vágási művelethez, és gyönyörű, mikrofinom felületet biztosítanak.
  • Gyakran elvezetik a hőt, és szorosabb tűrést kínálnak.
  • Ezek az alumínium vágófolyadékok ózonbarátak és teljesen mentesek 1, 1, 1 triklór-etántól.
  • Nagyon hatékonyak a magnéziumon és más színesfémeken is.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a hűtőfolyadék és a kenőanyag között?

A hűtőfolyadék fő célja a vágási zónából keletkező vágási hő eltávolítása és a vágási zóna hőmérsékletének alacsonyan tartása. Míg a kenőanyag csökkenti a súrlódási tényezőt a vágó és a forgács gereblye felülete között, ezáltal csökkenti a hőképződés sebességét.

Van különbség a vágóolaj és a normál olaj között?

A legfontosabb különbség az, hogy a vágófolyadékok kenhetik a szerszám vágóéle és a forgács közötti felületet, míg a kenőanyagok a kemény anyagok között kenhetik a tárgyak közötti súrlódás csökkentését.

Miből készül a vágóolaj?

Előállításuk kőolajpárlatok, víz, levegő, növényi olajok, állati zsírok és egyéb alapanyagok felhasználásával történhet. A helyzettől és a vizsgált fémvágó folyadék fajtájától függően vágófolyadékoknak, vágóolajoknak, vágóanyagoknak, hűtőfolyadékoknak vagy kenőanyagoknak nevezhetjük őket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?