HUGHES SAFETY L85GST Tabletop Eyewash Station, Stainless Steel Bowl, 149 PSI | CE7PVH 30012

HUGHES SAFETY L85GST Tabletop Eyewash Station, Stainless Steel Bowl, 149 PSI

Raktáron
Tétel: CE7PVH Model: L85GSTKereszthivatkozás: 30012

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,222.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem- / arclemosó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)121.92

Termék részletek:

    • Hughes Safety L85GST eye / face wash station designed to provide the first line of defense in the event of a chemical splash or spillage
    • Twin spray nozzles protected by pop-off dust covers that lift off when the eye wash gets activated
    • Features fine mesh strainers and individual flow controllers to deliver a gentle flow of the aerated water
    • Equipped with an easy-to-clean powder-coated stainless-steel bowl and quarter-turn ball valve for excellent corrosion resistance
    • Megfelel az ANSI Z358.1 és EN 15154 szabványoknak, és támogatja az OSHA követelményeit

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY L85GST Tabletop Eyewash Station, Stainless Steel Bowl, 149 PSI
€2,222.12 /Mértékegység