HUGHES SAFETY 85GEW Falra szerelhető szem-/arclemosó, nyomófogantyú | CE7PVA 30003

HUGHES SAFETY 85GEW Wall-Mounted Emergency Eye / Face Wash, Push Handle

Raktáron
Tétel: CE7PVA Modell: 85GEWKereszthivatkozás: 30003

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,255.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem- / arclemosó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72

Termék részletek:

    • Hughes Safety 85GEW emergency eye / face station with twin spray nozzles and dust covers that lift off when the eye wash is activated
    • Eyewash diffusers fitted with fine mesh strainers and individual flow controllers for delivering a gentle flow of aerated water
    • Universal eye wash sign for better visibility
    • UL-listed and ANSI-certified

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 75GEW Falra szerelhető vészhelyzeti szem-/arclemosó, nyomófogantyú | CE7PUX 30000 75GEW€1,246.47
HUGHES SAFETY 45GEW Falra szerelhető vészhelyzeti szem-/arclemosó, ABS műanyag, lehúzható fedél | CE7PVD 30006 45GEW€808.96
HUGHES SAFETY L85GS Falra szerelhető szem-/arclemosó, 1/2 hüvelykes női NPT | CE7PVG 30011 L85GS€2,071.02
HUGHES SAFETY OPT500 kézi szem-, arc- és testápoló, poliarilamid test | CE7PVL 30016 OPT500€840.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY 85GEW Wall-Mounted Emergency Eye / Face Wash, Push Handle
€2,255.14 /Mértékegység