HUGHES SAFETY L85GS Falra szerelhető szem-/arclemosó, 1/2 hüvelykes női NPT | CE7PVG 30011

HUGHES SAFETY L85GS Wall-Mounted Eye / Face Wash, 1/2 Inch Female NPT

Raktáron
Tétel: CE7PVG Típus: L85GSKereszthivatkozás: 30011

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,071.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem- / arclemosó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72

Termék részletek:

    • Hughes Safety L85GS wall-mounted eye / face wash featuring a powder-coated stainless-steel bowl designed in accordance with ANSI Z358.1-2014 andEuropean Standard EN 15154 for laboratories
    • Dust covers for protecting the twin spray nozzles from contaminants, which then automatically gets removed using the water jets
    • Eye wash diffusers equipped with fine mesh strainers and a flow controller for providing a gentle flow of the aerated water
    • Equipped with a universal eye wash sign for improved visibility

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 75GEW Falra szerelhető vészhelyzeti szem-/arclemosó, nyomófogantyú | CE7PUX 30000 75GEW€1,246.47
HUGHES SAFETY 85GEW Falra szerelhető szem-/arclemosó, nyomófogantyú | CE7PVA 30003 85GEW€2,255.14
HUGHES SAFETY 45GEW Falra szerelhető vészhelyzeti szem-/arclemosó, ABS műanyag, lehúzható fedél | CE7PVD 30006 45GEW€808.96
HUGHES SAFETY OPT500 kézi szem-, arc- és testápoló, poliarilamid test | CE7PVL 30016 OPT500€840.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY L85GS Wall-Mounted Eye / Face Wash, 1/2 Inch Female NPT
€2,071.02 /Mértékegység