HUGHES SAFETY 75GEW Falra szerelhető vészhelyzeti szem-/arclemosó, nyomófogantyú | CE7PUX 30000

HUGHES SAFETY 75GEW Wall Mounted Emergency Eye / Face Wash, Push Handle

Raktáron
Tétel: CE7PUX Modell: 75GEWKereszthivatkozás: 30000

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,246.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem- / arclemosó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72

Termék részletek:

    • Hughes Safety 75GEW eye / face wash equipped with twin spray nozzles, an open ABS bowl and dust covers; suitable for both indoor and outdoor installations
    • High flow rate aerated diffusers provide a superior washing action and protect the eyes from injuries
    • Flow regulator valve for monitoring the water flow and an universal eye wash sign for better visibility
    • Fine mesh strainers and an individual controller delivers a gentle flow of aerated water
    • Adheres to UL and ANSI standards

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 85GEW Falra szerelhető szem-/arclemosó, nyomófogantyú | CE7PVA 30003 85GEW€2,255.14
HUGHES SAFETY 45GEW Falra szerelhető vészhelyzeti szem-/arclemosó, ABS műanyag, lehúzható fedél | CE7PVD 30006 45GEW€808.96
HUGHES SAFETY L85GS Falra szerelhető szem-/arclemosó, 1/2 hüvelykes női NPT | CE7PVG 30011 L85GS€2,071.02
HUGHES SAFETY OPT500 kézi szem-, arc- és testápoló, poliarilamid test | CE7PVL 30016 OPT500€840.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY 75GEW Wall Mounted Emergency Eye / Face Wash, Push Handle
€1,246.47 /Mértékegység