Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 91273 Gépcsavar gomb 1/4-20 X 1-1/4 Méret, 25Pk | AE4CDJ 5JE72

TAMPER-PRUF SCREW 91273 Gépi csavaros gomb 1/4-20 X 1-1/4 méretű, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AE4CDJ Típus: 91273Kereszthivatkozás: 5JE72

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaTorx
Illesztőprogram méreteT27
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.419-0.437 "
Fejmagasság0.122–0.132 ”
fej típusaGomb
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318154000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91273 Gépi csavaros gomb 1/4-20 X 1-1/4 méretű, 25 Pk
€32.79 /csomag