Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELLOCK HBL25414B reteszelő csatlakozó 30a@600v/20a@250v 4p | AC8PWU 3D058

HUBBELLOCK HBL25414B reteszelő csatlakozó 30a@600v/20a@250v 4p

Raktáron
Tétel: AC8PWU Típus: HBL25414BKereszthivatkozás: 3D058

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€610.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
erősítők20 @ 250V / 30 @ 600V
AntimikrobiálisNem
színekFekete
Vezeték mérete0.63–1.2 ”
FokozatIpari
IP besorolás30
AnyagNejlon
NEMA konfigurációNem NEMA
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
típusNem burkolt
Feszültség250VDC / 600VAC
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.738
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkszínekFeszültségVezeték méreteIP besorolásAnyagPólusok számaÁr
HUBBELLOCK HBL20444B reteszelő csatlakozó 480vac 30a 3p 4w | AC8PVK 3D018 HBL20444B330Piros480 VAC0.63–1.2 ”20Nejlon3€517.36
HUBBELLOCK HBL23002GB reteszelő csatlakozó 10a@480v/20a@125v 2p | AC8PVT 3D029 HBL23002GB110Szürke250VDC / 480VAC0.3–0.65 ”30Nejlon2€412.69
HUBBELLOCK HBL26418 reteszelő csatlakozó 600vac 60a 3p 4w | AC8PXH 3D080 HBL26418360Sárga600 VAC0.875–1.48 ”30Acél burkolat / polikarbonát burkolat3€1,287.46
HUBBELLOCK HBL26516 reteszelő csatlakozó 600vac 60a 4p 5w | AC8PXK 3D083 HBL26516360Kék600 VAC0.875–1.48 ”30Acél burkolat / polikarbonát burkolat4€1,492.89
HUBBELLOCK HBL21414B reteszelő csatlakozó 30a@600v/20a@250v 3p | AE3CKQ 5C993 HBL21414B320 @ 250V / 30 @ 600VFekete250VDC / 600VAC0.63–1.2 ”30Nejlon3€538.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELLOCK HBL25414B reteszelő csatlakozó 30a@600v/20a@250v 4p
€610.52 /Mértékegység