Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELLOCK HBL20444B reteszelő csatlakozó 480vac 30a 3p 4w | AC8PVK 3D018

HUBBELLOCK HBL20444B Locking Connector 480vac 30a 3p 4w

Raktáron
Tétel: AC8PVK Típus: HBL20444BKereszthivatkozás: 3D018

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€517.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
erősítők30
AntimikrobiálisNem
színekPiros
Vezeték mérete0.63–1.2 ”
FokozatIpari
IP besorolás20
AnyagNejlon
NEMA konfigurációNem NEMA
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
típusNem burkolt
Feszültség480 VAC
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.477
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkszínekFeszültségVezeték méreteIP besorolásAnyagPólusok számaÁr
HUBBELLOCK HBL23002GB reteszelő csatlakozó 10a@480v/20a@125v 2p | AC8PVT 3D029 HBL23002GB110Szürke250VDC / 480VAC0.3–0.65 ”30Nejlon2€412.69
HUBBELLOCK HBL25414B reteszelő csatlakozó 30a@600v/20a@250v 4p | AC8PWU 3D058 HBL25414B320 @ 250V / 30 @ 600VFekete250VDC / 600VAC0.63–1.2 ”30Nejlon4€610.52
HUBBELLOCK HBL26418 reteszelő csatlakozó 600vac 60a 3p 4w | AC8PXH 3D080 HBL26418360Sárga600 VAC0.875–1.48 ”30Acél burkolat / polikarbonát burkolat3€1,287.46
HUBBELLOCK HBL26516 reteszelő csatlakozó 600vac 60a 4p 5w | AC8PXK 3D083 HBL26516360Kék600 VAC0.875–1.48 ”30Acél burkolat / polikarbonát burkolat4€1,492.89
HUBBELLOCK HBL21414B reteszelő csatlakozó 30a@600v/20a@250v 3p | AE3CKQ 5C993 HBL21414B320 @ 250V / 30 @ 600VFekete250VDC / 600VAC0.63–1.2 ”30Nejlon3€538.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELLOCK HBL20444B Locking Connector 480vac 30a 3p 4w
€517.36 /Mértékegység