HUBBELLOCK Földelő nagy teherbírású reteszelő csatlakozó


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Fokozat: Ipari , NEMA konfiguráció: Nem NEMA , Típus: Nem burkolt , Vezeték típusa: Standard
StílusModellFáziserősítőkszínekFeszültségVezeték méreteIP besorolásAnyagPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL23002GB
110Szürke250VDC / 480VAC0.3–0.65 ”30Nejlon2€434.29
B
HBL25414B
320 @ 250V / 30 @ 600VFekete250VDC / 600VAC0.63–1.2 ”30Nejlon4€610.52
C
HBL26418
360Sárga600 VAC0.875–1.48 ”30Acél burkolat / polikarbonát burkolat3€1,164.21
D
HBL21414B
320 @ 250V / 30 @ 600VFekete250VDC / 600VAC0.63–1.2 ”30Nejlon3€604.22
E
HBL26516
360Kék600 VAC0.875–1.48 ”30Acél burkolat / polikarbonát burkolat4€1,492.89
F
HBL20444B
330Piros480 VAC0.63–1.2 ”20Nejlon3€563.75

Földelő nagy teherbírású reteszelő csatlakozó

A Hubbellock nagy teherbírású reteszelő csatlakozókat ipari és tengeri alkalmazásokban használják, hogy megakadályozzák a vezetékek meglazulása miatti véletlen leválasztást. Acél/nylon konstrukciójuk -40 és 75 °C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Ezek a csatlakozók rugós biztonsági redőnnyel vannak beépítve, amely automatikusan kilöki a dugót az érintkezés kiküszöbölése érdekében. Válasszon a csatlakozók széles választékából, amelyek 1 és 3 fázisú konfigurációkban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?