Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL HBLFCAPY egypólusú csatlakozó női sárga | AF7BEA 20TR75

HUBBELL HBLFCAPY Single Pole Connector Female Yellow

Raktáron
Tétel: AF7BEA Modell: HBLFCAPYKereszthivatkozás: 20TR75

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy pólusú csatlakozó
színekSárga
görcsrohamokUL1691
AnyagHőre lágyuló műanyag
Terminál csatlakozásEgycsapos
típus
Feszültségértékelés600VAC / 250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3923500000

Termékváltozatok

TermékekModellszínektípusÁr
HUBBELL HBLMCAPO egypólusú csatlakozó férfi narancssárga | AF7BDW 20TR71 HBLMCAPOnarancsférfi€54.99
HUBBELL HBLMCAPY egypólusú csatlakozó férfi sárga | AF7BDX 20TR72 HBLMCAPYSárgaférfi€54.99
HUBBELL HBLMCAPBN egypólusú csatlakozó dugó, barna | AF7BDY 20TR73 HBLMCAPBNbarnaférfi€67.81
HUBBELL HBLFCAPO egypólusú csatlakozó női narancs | AF7BDZ 20TR74 HBLFCAPOnarancs€54.99
HUBBELL HBLFCAPBN egypólusú csatlakozó női barna | AF7BEB 20TR76 HBLFCAPBNbarna€67.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL HBLFCAPY Single Pole Connector Female Yellow
€54.99 /Mértékegység