Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL HBLDMBK egypólusú csatlakozó dupla dugó fekete | AF7BGA 20TT32

HUBBELL HBLDMBK egypólusú csatlakozó dupla dupla fekete

Raktáron
Tétel: AF7BGA Modell: HBLMBKKereszthivatkozás: 20TT32

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€99.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy pólusú csatlakozó
erősítők300 / 400AC / DC
színekFekete
Vezető anyagSárgaréz
görcsrohamokUL1691
Férfi nőFérfi-férfi
AnyagHőre lágyuló műanyag
NEMA értékelés3R, 4X, 12
Egypólusú eszközstílusKúpos orr
Terminál csatlakozásEgycsapos
típusDupla Férfi
Feszültségértékelés600VAC / 250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536698000

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAC erősítőkszínekFérfi nőtípusÁr
HUBBELL HBL15DFGN egypólusú csatlakozó dupla aljzat Gren | AF7BCT 20TR23 HBL15DFGN150AC / DC150ZöldNő-NőDupla Nő€79.84
HUBBELL HBL15DFW egypólusú csatlakozó dupla aljzat fehér | AF7BCU 20TR24 HBL15DFW150AC / DC150fehérNő-NőDupla Nő€78.09
HUBBELL HBL15DMGN egypólusú csatlakozó dupla dugó zöld | AF7BCV 20TR25 HBL15DMGN150AC / DC150ZöldFérfi-férfiDupla Férfi€78.09
HUBBELL HBL15DMW egypólusú csatlakozó dupla dugó fehér | AF7BCW 20TR26 HBL15DMW150AC / DC150fehérFérfi-férfiDupla Férfi€78.09
HUBBELL HBLDFBK egypólusú csatlakozó dupla aljzat fekete | AF7BFR 20TT24 HBLDFBK300 / 400AC / DC300 / 400AFeketeNő-NőDupla Nő€105.56
HUBBELL HBLDFBL egypólusú csatlakozó dupla anya kék | AF7BFT 20TT25 HBLDFBL300 / 400AC / DC300 / 400AKékNő-NőDupla Nő€103.02
HUBBELL HBLDFBN egypólusú csatlakozó dupla anya barna | AF7BFU 20TT26 HBLDFBN300 / 400AC / DC300 / 400AbarnaNő-NőDupla Nő€91.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL HBLDMBK egypólusú csatlakozó dupla dupla fekete
€99.97 /Mértékegység