Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL HBL15TR egypólusú csatlakozó csapos póló piros | AF7BCQ 20TR21

HUBBELL HBL15TR Single Pole Connector Tapping Tee Red

Raktáron
Tétel: AF7BCQ Modell: HBL15TRKereszthivatkozás: 20TR21

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€193.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy pólusú csatlakozó
Age GroupFelnőtt
erősítők150AC / DC
AC erősítők150
színekPiros
Vezető anyagSárgaréz
görcsrohamokUL1691
nemEgynemű
Férfi nőNő-Nő-Férfi
AnyagHőre lágyuló műanyag
NEMA értékelés3R, 4X, 12
Egypólusú eszközstílusKúpos orr
MéretStandard
Terminál csatlakozásEgycsapos
típusA TEE megérintése
Feszültségértékelés600VAC / 250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536698000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMéretÁr
HUBBELL HBL15TBK egy pólusú csatlakozó csapos póló fekete | AF7BCM 20TR18 HBL15TBKFeketeStandard €192.00
HUBBELL HBL15TBL egypólusú csatlakozó csapos póló kék | AF7BCN 20TR19 HBL15TBLKék-€192.00
HUBBELL HBL15TGN egypólusú csatlakozó csapos póló zöld | AF7BCP 20TR20 HBL15TGNZöldStandard €198.33
HUBBELL HBL15TW egypólusú csatlakozó csapos póló fehér | AF7BCR 20TR22 HBL15TWfehér0.86 "x 0.92" x 0.92 "€203.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL HBL15TR Single Pole Connector Tapping Tee Red
€193.15 /Mértékegység