HUBBELL VILÁGÍTÁS - KÜLTÉRI RFL3-40-5K LED-es reflektor, csuklós típusú, 4400 Lumen, 52W | CH6RHN 56DZ66

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-5K LED-es reflektor, csuklós típusú, 4400 lumen, 52 W

Tétel: CH6RHN Modell: RFL3-40-5KKereszthivatkozás: 56DZ66
€600.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDíszkivilágítás
Színhőmérséklet.5000K
CRI70
Jelenlegi tartomány41W a 100W
Mélység2 7 / 8 "
Lámpatest teljesítménye52W
Magasság9 1 / 4 "
Ház színeBronz
Ház anyagaAlumínium
IP besorolás66
Lámpa Watts52W
LED cseréje250 W MH/HPS
Hossz2 7 / 8 "
Lumens4400 lm
Lumen / Watt131 lm / W
Lumen-tartomány4001–6000 lm
Max. Működési hőmérséklet104 fok. F
Min. Működési hőmérséklet-31 fok F
Szerelési helyPólus, Fal
Szerelési típusUjjperec
Feszültség120–277 VAC
5 év
Szélesség9 7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzínhőmérséklet.Jelenlegi tartományLumensLumen / WattLumen-tartománySzerelési típusSzélességÁr
HUBBELL VILÁGÍTÁS - KÜLTÉRI RFL3-40-4K-PC LED-es reflektor, csuklós típus, 4551 Lumen, 34W | CH6RHM 499H91 RFL3-40-4K-PC2 1 / 2 "4000K0–40 W4551 lm134 lm / W6001 lm és nagyobbUjjperec9 51 / 64 "€543.22
ajánlatkérés
HUBBELL VILÁGÍTÁS - KÜLTÉRI RFL4-120-5K-T LED-es reflektor, csonkra szerelhető, 14700 lumen, 124W | CH6RHP 56DZ63 RFL4-120-5K-T3 1 / 2 "5000K101W a 300W14700 lm22 lm / W6001 lm és nagyobbCsőcsap13 7 / 8 "€827.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-5K LED-es reflektor, csuklós típusú, 4400 lumen, 52 W
€600.47 /Mértékegység