GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLL8 Légtömlő Push-on 3/8 hüvelyk belső x 250 láb fekete | AB4PMX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL8 rátolható levegőtömlő 3/8 hüvelykes átmérő x 250 láb fekete

Raktáron
Tétel: AB4PMX Modell: 1ZLL8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,408.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekFekete
FedőanyagCarbryn gumi
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza250 láb.
Tömlő kívül Dia.0.667 "
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz250 láb.
Max. Nyomás400 psi
Max. Munkahelyi nyomás400 PSI
Dia kívül.43 / 64 "
ErősítésEgyetlen textilfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
CsőanyagBuna-N vinyl
típusTömeges Push-On

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.14
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód4009310000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásszínekFedőanyagMax. Munkahelyi nyomásDia kívül.Temp. HatótávolságTömlő belül Dia.Tömlő hosszaÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLL4 Légtömlő Push-on 1/4 hüvelyk belső x 250 láb fekete | AB4PMT 1ZLL4400 psiFeketeCarbryn gumi400 PSI1 / 2 "-40 - 200 F1 / 4 "250 láb.€1,288.38
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLL5 Légtömlő Push-on 1/4 hüvelyk belső x 250 láb szürke | AB4PMU 1ZLL5400 psiSzürkeCarbryn gumi400 PSI1 / 2 "-40 - 200 F1 / 4 "250 láb.€1,417.10
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLL6 Légtömlő Push-on 1/4 hüvelyk belső x 250 láb zöld | AB4PMV 1ZLL6400 psiZöldCarbryn gumi400 PSI1 / 2 "-40 - 200 F1 / 4 "250 láb.€1,369.76
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLL7 Levegőtömlő Push-on 1/4 hüvelyk belső x 250 láb piros | AB4PMW 1ZLL7400 psiPirosCarbryn gumi400 PSI1 / 2 "-40 - 200 F1 / 4 "250 láb.€1,243.41
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLL9 Légtömlő Push-on 3/8 hüvelyk belső x 250 láb szürke | AB4PMY 1ZLL9400 psiSzürkeCarbryn gumi400 PSI43 / 64 "-40 - 200 F3 / 8 "250 láb.€1,359.10
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLN1 Légtömlő Push-on 3/8 hüvelyk belső x 250 láb zöld | AB4PMZ 1ZLN1400 psiZöldCarbryn gumi400 PSI43 / 64 "-40 - 200 F3 / 8 "250 láb.€1,359.10
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLN2 Légtömlő Push-on 3/8 hüvelyk belső x 250 láb piros | AB4PNA 1ZLN2400 psiPirosCarbryn gumi400 PSI43 / 64 "-40 - 200 F3 / 8 "250 láb.€1,408.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL8 rátolható levegőtömlő 3/8 hüvelykes átmérő x 250 láb fekete
€1,408.26 /Mértékegység