Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VILÁGÍTÁS - KÜLTÉRI RFL3-40-4K-PC LED-es reflektor, csuklós típus, 4551 Lumen, 34W | CH6RHM 499H91

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-4K-PC LED-es reflektor, csuklós típusú, 4551 lumen, 34 W

Raktáron
Tétel: CH6RHM Modell: RFL3-40-4K-PCKereszthivatkozás: 499H91
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
€611.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDíszkivilágítás
Színhőmérséklet.4000K
CRI70
Jelenlegi tartomány0–40 W
Lámpatest teljesítménye34W
Magasság9 3 / 8 "
Ház színeBronz
Ház anyagaAlumínium
LED cseréje250 W MH/HPS
Hossz2 1 / 2 "
Lens AnyagAkril
Lumens4551 lm
Lumen / Watt134 lm / W
Lumen-tartomány6001 lm és nagyobb
Szerelési helyPólus, Fal
Szerelési típusUjjperec
Érzékelő típusFotocella
Temp. Hatótávolság-35-40 fok. C
Feszültség120–277 VAC
5 év
Szélesség9 51 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzínhőmérséklet.Jelenlegi tartományLumensLumen / WattLumen-tartománySzerelési típusSzélességÁr
HUBBELL VILÁGÍTÁS - KÜLTÉRI RFL3-40-5K LED-es reflektor, csuklós típusú, 4400 Lumen, 52W | CH6RHN 56DZ66 RFL3-40-5K2 7 / 8 "5000K41W a 100W4400 lm131 lm / W4001–6000 lmUjjperec9 7 / 8 "€475.98
HUBBELL VILÁGÍTÁS - KÜLTÉRI RFL4-120-5K-T LED-es reflektor, csonkra szerelhető, 14700 lumen, 124W | CH6RHP 56DZ63 RFL4-120-5K-T3 1 / 2 "5000K101W a 300W14700 lm22 lm / W6001 lm és nagyobbCsőcsap13 7 / 8 "€1,004.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-4K-PC LED-es reflektor, csuklós típusú, 4551 lumen, 34 W
€611.30 /Mértékegység