Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VILÁGÍTÁS - KÜLTÉRI LNC9LU5K31 Led fali csomag 20.6w 120-277v 1745l | AF7KJW 21RU47

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC9LU5K31 Led fali csomag 20.6w 120-277v 1745l

Raktáron
Tétel: AF7KJW Modell: LNC9LU5K31Kereszthivatkozás: 21RU47

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€375.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED fali csomag
Színhőmérséklet.5000K
CRI73
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság5.25 "
Ház befejezéseBronz
Ház anyagaÖntött alumínium
Hossz8.25 "
Lens AnyagAkril
FényeloszlásIII. Típusú teljes elhatárolás
Lumens1745
Lumen / Watt85
Üzemi hőm. Hatótávolság0 foktól 40 fokig
Névleges élet60,000 XNUMX óra.
Ajánlott rögzítési magasság8–12 láb.
Feszültség120-277 VAC
5 év
Watts20.6
Szélesség4.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.02
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód9405400000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 9 LED

Termékváltozatok

TermékekModellCRILumensLumen / WattWattsÁr
HUBBELL VILÁGÍTÁS - KÜLTÉRI LNC5LU5K Led Wall Pack 12.8w 120-277v 966l | AF7KJT 21RU44 LNC5LU5K779667512.6€319.46
HUBBELL VILÁGÍTÁS - KÜLTÉRI LNC5LU5KPC Led Wall Pack 12.8w 120-277v 966l | AF7KJU 21RU45 LNC5LU5KPC779667512.6€361.92
HUBBELL VILÁGÍTÁS - KÜLTÉRI LNC7LU5K31 Led fali csomag 17.4w 120-277v 1389l | AF7KJV 21RU46 LNC7LU5K317314608016.4-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC9LU5K31 Led fali csomag 20.6w 120-277v 1745l
€375.96 /Mértékegység