VESTIL TG-1200 teljes átlapolású, fejlécre szerelhető vinilszalagos ajtók


Szűrő
Törékenységi hőmérséklet: 0.35 fok. C , Szín: Szűrő kikapcsolása , Mélység: 1 / 8 " , köd áteresztőképessége: 6.3% , Fényáteresztés: 82.80% , Anyaga: PVC vinil , Max. Szakító nyúlás: 388% , Szerelési kialakítás: Fejléc , Rögzítési típus: Fejléc , Átfedési stílus: Tele , Erő 100%-os nyúlásnál: 1181 psi , szalag szélessége: 12 " , Szakítószilárdság: 2635 psi
StílusModellSzélességGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadMagasságTerhelés 100%-os nyúlásnálÜzemi hőm. HatótávolságmerevségVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
TG-1200-FH-72-168
72 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€994.41
B
TG-1200-FH-72-72
72 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€512.66
ajánlatkérés
C
TG-1200-FH-72-192
72 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,115.50
D
TG-1200-FH-72-60
72 "2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€457.31
ajánlatkérés
E
TG-1200-FH-72-84
72 "2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€580.27
ajánlatkérés
F
TG-1200-FH-72-144
72 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€876.58
G
TG-1200-FH-72-120
72 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€756.89
H
TG-1200-FH-84-168
84 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,160.54
I
TG-1200-FH-84-144
84 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,022.11
J
TG-1200-FH-84-120
84 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€879.88
K
TG-1200-FH-84-72
84 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€602.70
ajánlatkérés
L
TG-1200-FH-84-84
84 "2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€673.83
ajánlatkérés
M
TG-1200-FH-84-60
84 "2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€528.27
ajánlatkérés
N
TG-1200-FH-84-192
84 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,302.66
O
TG-1200-FH-96-72
96 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€689.47
ajánlatkérés
P
TG-1200-FH-96-144
96 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,164.01
Q
TG-1200-FH-96-120
96 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,004.60
R
TG-1200-FH-96-60
96 "2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€607.95
ajánlatkérés
S
TG-1200-FH-96-192
96 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,487.99
T
TG-1200-FH-96-84
96 "2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€769.11
ajánlatkérés
U
TG-1200-FH-96-108
96 "2.07 "35.4 lbs.108 "32.2 lbs.-10° és 140° F között1805 psi0.12 "€968.38
ajánlatkérés
V
TG-1200-FH-96-96
96 "2.07 "35.4 lbs.96 "32.2 lbs.-10° és 140° F között1805 psi0.12 "€883.32
ajánlatkérés
W
TG-1200-FH-96-168
96 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,326.93
X
TG-1200-FH-108-120
108 "2.07 "35.4 lbs.120 "32.2 lbs.-10° és 140° F között1805 psi0.12 "€1,183.09
ajánlatkérés
Y
TG-1200-FH-120-60
120 "2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€762.14
Z
TG-1200-FH-120-144
120 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,458.58
A1
TG-1200-FH-120-192
120 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,856.99
B1
TG-1200-FH-120-72
120 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€860.94
C1
TG-1200-FH-120-120
120 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,314.88
D1
TG-1200-FH-120-84
120 "2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€961.28
E1
TG-1200-FH-120-168
120 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,661.33
F1
TG-1200-FH-144-60
144 "2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€911.20
G1
TG-1200-FH-144-120
144 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,515.85
H1
TG-1200-FH-144-84
144 "2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,153.59
I1
TG-1200-FH-144-192
144 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€2,227.76
J1
TG-1200-FH-144-168
144 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,993.88
K1
TG-1200-FH-144-144
144 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,753.15
L1
TG-1200-FH-144-72
144 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,030.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?