HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20ACW USB-aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W Földelés, 5-20R, Két 3.1 A-es USB port, barna | CE6QNJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20ACW USB-aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-20R, két 3.1 A-es USB-port, barna

Tétel: CE6QNJ Típus: USB20ACW
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSB töltő aljzat
színekfehér
Jelenlegi minősítés20 A
Dielektromos szilárdság1500 V ellenállni
AnyagÖsszetett
Szerelési módszerSzerelési csavarok
NEMA értékelés5-20R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
FázisEgyfázisú
MéretStandard
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximum folyamatos 75 C fok, minimum -40 C fok
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1815 W
Vezetékméret# 14-10 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20ACW USB-aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-20R, két 3.1 A-es USB-port, barna