Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS UGRA20231 Egyenes penge aljzat, 20A 125V, 5-20R, 1 Pk | AD6ZVP 4CW32

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS UGRA20231 egyenes penge aljzat, 20A 125V, 5-20R, 1 db

Raktáron
Tétel: AD6ZVP Modell: UGRA20231Kereszthivatkozás: 4CW32
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
€1,029.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos egyetlen tartály
erősítők20
színekFémes
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Hossz4.62 "
NEMA értékelés5-20R
NEMA típus5-20R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültség125
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény2500 W
Szélesség3"
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8536698000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS UGRA20231 egyenes penge aljzat, 20A 125V, 5-20R, 1 db
€1,029.00 /Mértékegység