DESTACO 2027-es sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek


Szűrő
Szorítórúd nyílása: 68 fok , Átmérő: 0.270 " , Fogantyú nyitása: 70 fok , Teljes magasság: 2.25 " , Teljes hossz: 9.880 " , Orsó: Lapos párna neoprén , Menet mérete: M8 , Típus: Vízszintes fogantyú tartsa lenyomva
StílusModellKapcsolja be a Lock PlustTartóképességAnyagSzerelőalapSzorító kar stílusHandleSzorító kar hosszaMagasság a szorítókar alattÁr (ÁFA nélkül)
A
2027-U
Nem840 font.AcélKarimaU-BárVízszintes2.86 "1.32 "€62.81
B
2027-UR
Igen840 font.AcélKarimaU-BárVízszintes2.86 "1.32 "€110.63

2027-es sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek

A Destaco 2027 sorozatú vízszintes lenyomó bilincsek alacsony magasságú kialakításukkal ideálisak szűk helyen végzett munkához. Acélból készültek, karimás alapjuk U-alakú karral rendelkezik. A vízszintes bilincsek egy része Toggle Lock Plus funkcióval is elérhető a véletlen nyitás elkerülése érdekében. Teljes hossza 9.88 hüvelyk (25.095 cm), magasságuk 2.25 hüvelyk (5.715 cm), és a szorítórúd nyitási szöge 68 fok. Ezek a Destaco billenőbilincsek 840 font (381.018 kg) tartási kapacitással rendelkeznek, és neoprén orsóval vannak ellátva.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?