HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBI Straight Receptacle, Duplex, Two 3 Amp 5 Volt Usb Port, 15A 125VAC, Ivory | BD3RFH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBI egyenes aljzat, duplex, két 3 amperes 5 voltos USB port, 15 A 125 VAC, Ivory

Tétel: BD3RFH Modell: SNAP8200USBI
€84.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekElefántcsont
Jelenlegi minősítés15 A
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Hossz3.28 "
Max. HP0.5
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.77 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBI egyenes aljzat, duplex, két 3 amperes 5 voltos USB port, 15 A 125 VAC, Ivory
€84.10 /Mértékegység