HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RIGTRA Egyenes aljzat, Duplex, Elszigetelt Föld, 15A 125V, Nylon, Piros | BD4EXW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RIGTRA egyenes aljzat, duplex, szigetelt föld, 15A 125 V, nylon, piros

Cikkszám: BD4EXW Modell: SNAP8200RIGTRA
€52.16 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekPiros
ConnectivityCsatlakoztatva
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsatlakoztatva
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.1 "
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
NEMA értékelés5-15R
Vezetők száma3 vezetékes földelés
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.64 "
Vezetékméret# 12 AWG

Termék részletek:

    • 2 pólusú, 3 huzalos földelés, szabotázsálló

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RIGTRA egyenes aljzat, duplex, szigetelt föld, 15A 125 V, nylon, piros
€52.16 /Mértékegység