HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBGY Straight Receptacle, Two Usb Type 20 Port 3 Amp 5V, 20A 125VAC, Gray | BD4DKZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBGY Straight Receptacle, Two Usb Type 20 Port 3 Amp 5V, 20A 125VAC, Gray

Cikkszám: BD4DKZ Modell: SNAP20USBGY
€63.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekSzürke
Jelenlegi minősítés20 A
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.54 "
Hossz3.28 "
Max. HP1
NEMA értékelés5-20R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Feszültségértékelés125 V
Szélesség1.75 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés, duplex

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBGY Straight Receptacle, Two Usb Type 20 Port 3 Amp 5V, 20A 125VAC, Gray
€63.28 /Mértékegység