PARKER Rozsdamentes acél gyorscsatlakozók, kifolyásmentes, FS sorozatú mellbimbók


Szűrő
Test anyaga: 316 SS , Max. Üzemi nyomás: 2000 Psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -15 ° F , Tömítés anyaga: Fluórkarbon , Szál típusa: , Szelep típusa: Nem kiömlött
StílusModellTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
FS-1002-16FP
1"NPT50 Gal / perc1-11 1/2 "€459.51
ajánlatkérés
A
FS-502-8FP
1 / 2 "NPT12 Gal / perc1 / 2-14 "€197.54
ajánlatkérés
A
FS-752-12FP
3 / 4 "NPT28 Gal / perc3 / 4-14 "€377.85
ajánlatkérés
A
FS-372-6FP
3 / 8 "NPT6 Gal / perc3 / 8-18 "€172.31
ajánlatkérés
A
FS-372-8FO
3 / 8 "UNF6 Gal / perc3 / 4-16€256.74
ajánlatkérés

Rozsdamentes acél gyorscsatlakozók, kifolyásmentes, FS sorozatú mellbimbók

A Parker FS sorozatú mellbimbók az FS sorozatú csatlakozókhoz csatlakoznak, push-to-connect üzemmódban, hidraulikus alkalmazásokhoz korrozív közegátviteli, élelmiszer-feldolgozási és vegyszer-adagoló és feldolgozó rendszerekben. Ezek az öblítőfelületű szelepekkel ellátott, kiömlésmentes csatlakozók csökkentik a kiömlést és a levegő bejutását, miközben a folyadékvezetékeket csatlakoztatják vagy leválasztják a környezetszennyezés minimalizálása érdekében. Rozsdamentes acél konstrukciójuk fluor-szénhidrogén tömítéssel és NPT / UNF csatlakozóvégekkel a szilárdság, a korrózióállóság és a folyadéktömör működés érdekében. Válasszon a 3/8-as, 1/2-es, 3/4-es és 1 hüvelykes tengelykapcsoló-méretekben kapható csatlakozók széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?