Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 darab Style Line sárgaréz | AB9MND 2DZN4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 darab Style Line sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB9MND Modell: S1PTBRSKereszthivatkozás: 2DZN4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,217.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzvédelmi rendszer
Vezetékméret(2) 1 "
Magasság15.593
Hole Dia.4"
Hossz8"
AnyagAcél
A bandák száma2
Nyitó méret8"
AlakRound
típusKettős stílusú vonal, sárgaréz kivitelben
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Tartalmazza a Hubbell SystemOne kétcsatornás padlóidomot (2EMT7) és a kétstílusú vonalnyitó allapot (2DZN5) két stílusú vonal vagy túlfeszültség fogadásához, vagy egy GFCI és egy stílusvonalú csatlakozóaljzatot, kimeneti keretek használhatók az alkalmazás átalakítására a

Termékváltozatok

TermékekModelltípusVezetékméretMagasságSzélességTételHosszA bandák számaNyitó méretÁr
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS S1PT4X4BRS Átszúró rendszer 1 db 4 x 4 sárgaréz | AB9MNA 2DZN1 S1PT4X4BRS4 x 4, sárgaréz kivitel(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Tűzvédelmi rendszer8"18"€1,440.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2422 padlódoboz, 2-részes négyszögletes acél | AB9PYZ 2EMR4 B24222-bandás öblítésű téglalap alakú, sárgaréz gallérral(6) Koncentrikus 1/2 "és 3/4", (4) Koncentrikus 1/2 ", 3/4", Koncentrikus 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Padló doboz4.38 "24.5 "€255.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 darab Style Line sárgaréz
€1,217.82 /Mértékegység