Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2422 padlódoboz, 2-részes négyszögletes acél | AB9PYZ 2EMR4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2422 padlódoboz, 2-részes négyszögletes acél

Raktáron
Tétel: AB9PYZ Típus: B2422Kereszthivatkozás: 2EMR4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€255.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadló doboz
Kapacitás35 bandánként
Vezetékméret(6) Koncentrikus 1/2 "és 3/4", (4) Koncentrikus 1/2 ", 3/4", Koncentrikus 3/4 ", 1", 1 1/4 "
Magasság2.74 "
Hossz4.38 "
AnyagAcél
A bandák száma2
Nyitó méret4.5 "
AlakNégyszögletes
típus2-bandás öblítésű téglalap alakú, sárgaréz gallérral
Szélesség6.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.83
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Teljesen állítható

Termékváltozatok

TermékekModelltípusVezetékméretMagasságSzélességTételHosszA bandák számaNyitó méretÁr
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS S1PT4X4BRS Átszúró rendszer 1 db 4 x 4 sárgaréz | AB9MNA 2DZN1 S1PT4X4BRS4 x 4, sárgaréz kivitel(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Tűzvédelmi rendszer8"18"€1,440.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 darab Style Line sárgaréz | AB9MND 2DZN4 S1PTBRSKettős stílusú vonal, sárgaréz kivitelben(2) 1 "15.5938"Tűzvédelmi rendszer8"28"€1,217.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2422 padlódoboz, 2-részes négyszögletes acél
€255.58 /Mértékegység