Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS S1PT4X4BRS Átszúró rendszer 1 db 4 x 4 sárgaréz | AB9MNA 2DZN1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BRS Átszúró rendszer 1 db 4 x 4 sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB9MNA Típus: S1PT4X4BRSKereszthivatkozás: 2DZN1
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
€1,440.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzvédelmi rendszer
Vezetékméret(3) 3/4 "
Magasság12 17 / 32 "
Hole Dia.4"
Hossz8"
AnyagAcél
A bandák száma1
Nyitó méret8"
AlakRound
típus4 x 4, sárgaréz kivitel
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.01
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Tartalmazza a Hubbell SystemOne 4X4 padlóidomot (2EMT8) négy előre bekábelezett 20A, 125V-os aljzattal és négy Keystone nyitó allemezzel (2DZN6), a foglalatok egy- vagy kétáramkörű kábelezéssel, valamint szigetelt földelési lehetőséggel

Termékváltozatok

TermékekModelltípusVezetékméretMagasságSzélességTételHosszA bandák számaNyitó méretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 darab Style Line sárgaréz | AB9MND 2DZN4 S1PTBRSKettős stílusú vonal, sárgaréz kivitelben(2) 1 "15.5938"Tűzvédelmi rendszer8"28"€1,217.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2422 padlódoboz, 2-részes négyszögletes acél | AB9PYZ 2EMR4 B24222-bandás öblítésű téglalap alakú, sárgaréz gallérral(6) Koncentrikus 1/2 "és 3/4", (4) Koncentrikus 1/2 ", 3/4", Koncentrikus 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Padló doboz4.38 "24.5 "€255.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BRS Átszúró rendszer 1 db 4 x 4 sárgaréz
€1,440.64 /Mértékegység