HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Elektromos padlószekrények, acélszerkezet sárgaréz kivitelben


Szűrő
Kapacitás: 35 bandánként , Lyuk átm.: 4" , Anyaga: Acél
StílusModelltípusVezetékméretMagasságSzélességTételHosszA bandák számaNyitó méretÁr (ÁFA nélkül)
A
B2422
2-bandás öblítésű téglalap alakú, sárgaréz gallérral(6) Koncentrikus 1/2 "és 3/4", (4) Koncentrikus 1/2 ", 3/4", Koncentrikus 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Padló doboz4.38 "24.5 "€255.58
B
S1PT4X4BRS
4 x 4, sárgaréz kivitel(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Tűzvédelmi rendszer8"18"€1,440.64
C
S1PTBRS
Kettős stílusú vonal, sárgaréz kivitelben(2) 1 "15.5938"Tűzvédelmi rendszer8"28"€1,217.82

Elektromos padlószekrények, acélszerkezet sárgaréz kivitelben

A Hubbell Wiring Device-Kellems elektromos padlódobozok ideálisak egy helyiség vagy iroda padlójába történő beépítéshez, és a vezetékes csatlakozásokat a mellékelt több aljzatba helyezik. Acélszerkezetük sárgaréz vagy alumínium bevonattal rendelkezik, amelyek kiváló korrózióállóságot biztosítanak, és 1 vagy 2 csoportot kínálnak az elektromos alkatrészek egy helyen történő kombinálásához, és lehetővé teszik az egyszerű elektromos hozzáférést. A padlódobozok kör alakú, tűzálló áttöréseket is tartalmaznak, amelyek tűz közben kitágulnak, így tűzzárat képeznek, valamint megakadályozzák a hőátadást. Ezek az átütő nyílások ideálisak utólagos felszereléshez és új építéshez, és az összes márka burkolat karimáját és allemezét elfogadják. A B2422 Öblítse le a beton négyszögletes padlódobozt gazdaságos, könnyű és teljesen állítható, beton kiütésekkel, amelyek lehetővé teszik a különböző méretű vezetékeket. Sárgaréz galléros felsővel rendelkeznek a jobb tartósság érdekében, és téglalap alakúak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?