Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA001 Aljzat, Aljzat, 30 A, Méret 1 láb | AC3XFA 2XE24

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA001 aljzat, aljzat, 30 A, 1 láb méret

Raktáron
Tétel: AC3XFA Modell: RF3004PA001Kereszthivatkozás: 2XE24
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
€243.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
AC erősítők30
Vezető anyagRéz
Vezetõ típusaRéz
ÉpítésKitalált
Vezetékhossz1 láb.
Jelenlegi minősítés30 A
Ház típusaNEMA 4X
Mérő / vezető10/4
Kabát színeZöld / sárga / fekete
Kabát típusaPVC
Max. Feszültség600 VAC
Vezetők száma4
Működési hőmérséklet.-75 - -40 C fok
Dugó vége
Plug Type4-vezetékes
típus
Teljesítmény18000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartály (nőstény)

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaAC erősítőkVezetõméretPlug TypetípusVezetékhosszJelenlegi minősítésMérő / vezetőÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2304PB005 Aljzat, Aljzat, 5 láb kábellel, 20 A, 4 pólusú | AB9MPP 2DZV3 RF2304PB005420# 12 AWG, # 10 AWG4-vezetékesNő, elszigetelt föld5 láb.20 A12€250.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2306PB005 Aljzat, Aljzat, 5 láb kábellel, 20 A, 6 pólusú | AB9MPQ 2DZV4 RF2306PB005620# 12 AWG, # 10 AWG6-vezetékesNő, szupersemleges, elszigetelt talaj5 láb.20 A12€273.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA005 Aljzat, 5 láb kábellel, 30 A, 4 pólusú | AB9MPR 2DZV5 RF3004PA005430# 10 AWG4-vezetékes5 láb.30 A10€250.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2003PB001 Aljzat, Aljzat, 1 láb kábellel, 20 A, 3 pólusú | AC8VDY 3DZP2 RF2003PB001320# 12 AWG3-vezetékes1 láb.20 A12€209.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA001 aljzat, aljzat, 30 A, 1 láb méret
€243.67 /Mértékegység