Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2003PB001 Aljzat, Aljzat, 1 láb kábellel, 20 A, 3 pólusú | AC8VDY 3DZP2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2003PB001 aljzat, anya, 1 láb kábellel, 20 A, 3 pólus

Raktáron
Tétel: AC8VDY Típus: RF2003PB001Kereszthivatkozás: 3DZP2
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
€209.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
AC erősítők20
színekSzürke
Vezető anyagRéz
Vezetõméret# 12 AWG
Vezetõ típusaRéz
ÉpítésKitalált
Vezetékhossz1 láb.
Jelenlegi minősítés20 A
Ház típusaNEMA 4X
Mérő / vezető12
Kabát típusaMTW
AnyagÖsszetett
Max. Feszültség600 VAC
Vezetők száma3
Pólusok száma3
Dugó vége
Plug Type3-vezetékes
típus
Feszültségértékelés600 V
Teljesítmény12000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartály (nőstény)

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaAC erősítőkVezetõméretPlug TypetípusVezetékhosszJelenlegi minősítésMérő / vezetőÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2304PB005 Aljzat, Aljzat, 5 láb kábellel, 20 A, 4 pólusú | AB9MPP 2DZV3 RF2304PB005420# 12 AWG, # 10 AWG4-vezetékesNő, elszigetelt föld5 láb.20 A12€250.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2306PB005 Aljzat, Aljzat, 5 láb kábellel, 20 A, 6 pólusú | AB9MPQ 2DZV4 RF2306PB005620# 12 AWG, # 10 AWG6-vezetékesNő, szupersemleges, elszigetelt talaj5 láb.20 A12€273.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA005 Aljzat, 5 láb kábellel, 30 A, 4 pólusú | AB9MPR 2DZV5 RF3004PA005430# 10 AWG4-vezetékes5 láb.30 A10€250.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA001 Aljzat, Aljzat, 30 A, Méret 1 láb | AC3XFA 2XE24 RF3004PA001-30-4-vezetékes1 láb.30 A10/4€243.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2003PB001 aljzat, anya, 1 láb kábellel, 20 A, 3 pólus
€209.95 /Mértékegység