HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ126 Tapéta, Nylon, Közepes méretű, 2-csoportos, 1 Toggle, 1 Üres, Elefántcsont | AC3ZKT 2XVA6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ126 tapéta, nejlon, közepes méretű, 2 csoportos, 1 kapcsoló, 1 üres, elefántcsont

Tétel: AC3ZKT Modell: NPJ126Kereszthivatkozás: 2XVA6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló / stílus vonal / GFCI fali lemez
színekbarna
ÉpítésÖntött
KivágEgy váltó, egy díszítő
Végszerelés 1Egy váltó, egy díszítő
befejezSima
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
A bandák száma2-banda
IrányultságFüggőleges rögzítés
MéretKözepes méretű
Vastagság0.06
IdőjárásállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3925900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÉpítésbefejezAnyagMéretVastagságÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ126I Tapéta, Nylon, Közepes méretű, 2-csoportos, 1 kapcsoló, 1 dekorátor, barna | AB2GTT 1LYC2 NPJ126IElefántcsontÖntöttSimaNejlonKözepes méretű0.06-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ126W Tapéta, Nylon, Közepes méretű, 2-csoportos, 1 Toggle, 1 Dekorátor, Világos Mandula | AB2GTU 1LYC3 NPJ126WfehérÖntöttSimaNejlonKözepes méretű0.06€0.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS126 Wallplate, 2-Gang, 1 Toggle, 1 Gfci nyílás, Standard méret, Rozsdamentes acél | AD7ATH 4D493 SS126EzüstBélyegesCsiszoltRozsdamentes acélStandard 0.035€19.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ126 tapéta, nejlon, közepes méretű, 2 csoportos, 1 kapcsoló, 1 üres, elefántcsont