HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720 Wallplate, Nylon, 1-Gang, 1.60 hüvelykes, nyílás, barna | AB2GRX 1LYA1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720 tapéta, nylon, 1-részes, 1.60 hüvelykes nyílás, barna

Cikkszám: AB2GRX Modell: NP720Kereszthivatkozás: 1LYA1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali lemez
színekbarna
ÉpítésÖntött
KivágEgy 1.60 "-os nyitás
Végszerelés 1Egy 1.60 "-os nyitás
befejezSima
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
A bandák száma1-banda
IrányultságFüggőleges rögzítés
MéretStandard
Vastagság0.06
típus20 / 30A, 1.60 "lyuk átmérő
IdőjárásállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód3925900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720I Wallplate, Nylon, 1-Gang, 1.60 Inch Opening, Ivory | AC3ZLK 2XVD4 NP720IElefántcsont€0.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720R Wallplate, Nylon, 1-Gang, 1.60 Inch Nyílás, Piros | AC3ZLP 2XVD8 NP720RPiros-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720W Tapéta, Nylon, 1-Gang, 1.60 hüvelykes nyílás, fehér | AC3ZLU 2XVE3 NP720Wfehér-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720 tapéta, nylon, 1-részes, 1.60 hüvelykes nyílás, barna