Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123SP billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások | AC9QQH 3JC07

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123SP billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások

Raktáron
Tétel: AC9QQH Típus: MR123SPKereszthivatkozás: 3JC07
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
€25.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBillenőkapcsoló
AC kapcsolat értékelése15A Induktív terhelés
TestszínFekete
KapcsolatfelvételSPDT
DC érintkezés besorolása5A @ 12 V
Szerelési lyuk0.875 "x 1.5"
Csatlakozások száma3
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 100 fok F között
Ajánlott használatBilge-szivattyúk, sebességválasztó, lámpák, navigációs lámpák
Szín váltásaFekete
Kapcsoló funkcióBe / Ki / Be
Terminálok1/4 "Gyorscsatlakozás fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Használja a kürtöt, a fenékvízszivattyúkat, a sebességválasztót, a lámpákat, a navigációs lámpákat

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételCsatlakozások számaAjánlott használatÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223SP billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozások | AC9QQL 3JC11 MR223SPDPDT6Navigációs lámpák, ablaktörlők, kettős üzemanyagtartályok€32.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123SP billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások
€25.72 /Mértékegység