Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY GS30K csúszókar rúdbilincs 12 hüvelyk 5-1/2 mély | AA8MDQ 19C718

BESSEY GS30K csúszókar rúdbilincs 12 hüvelyk 5-1/2 mély

Raktáron
Tétel: AA8MDQ Modell: GS30KKereszthivatkozás: 19C718

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€82.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókar rúdbilincs
Rúd anyagaEdzett hidegen húzott kovácsolt acél
Rúd mérete5/16 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)63/64
Sávszélesség (hüvelyk)15/32
Fogókar (be)1-5/32 x 2-1/4
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-5/32
Rögzítő felület W (hüvelyk)2-1/4
Fogantyúhossz3 15 / 16 "
FogantyúEdzett, kovácsoltvas acél
Terhelhetőség1200 lbs.
Max. Állkapocsnyitás12 "
Névleges szorító nyomás1200
Névleges sínméret (hüvelyk)63/64 x 15/32
Nyitás12 In.
Pad típusForgatható, Standard
Csavar méret0.7 "
Orsó Dia.0.70 In.
Forgó alátét1-1 / 2 In.
Forgatható típusNem cserélhető
Torok mélysége5-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8205700090
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY GS30K csúszókar rúdbilincs 12 hüvelyk 5-1/2 mély
€82.24 /Mértékegység