Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11SP billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozások | AC9QQD 3JC02

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11SP billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozások

Raktáron
Tétel: AC9QQD Típus: MR11SPKereszthivatkozás: 3JC02
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
€20.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBillenőkapcsoló
AC kapcsolat értékelése15A Induktív terhelés
TestszínFekete
KapcsolatfelvételSPST
DC érintkezés besorolása5A @ 12 V
Szerelési lyuk0.875 "x 1.5"
Csatlakozások száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 100 fok F között
Ajánlott használatKürtlámpák, fenékfúvó, fenékvízszivattyúk, kiegészítők
Szín váltásaFekete
Kapcsoló funkcióBe Ki
Terminálok1/4 "Gyorscsatlakozás fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Használható kürtlámpákkal, fenékfúvóval, fenékvízszivattyúkkal, tartozékokkal

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételCsatlakozások számaAjánlott használatÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR21SP billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozások | AC9QQJ 3JC08 MR21SPDPST4Lámpák, kiegészítők€26.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11SP billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozások
€20.95 /Mértékegység