Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR21SP billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozások | AC9QQJ 3JC08

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR21SP billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozások

Raktáron
Tétel: AC9QQJ Típus: MR21SPKereszthivatkozás: 3JC08
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
€29.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBillenőkapcsoló
AC kapcsolat értékelése15A Induktív terhelés
TestszínFekete
KapcsolatfelvételDPST
DC érintkezés besorolása5A @ 12 V
Szerelési lyuk0.875 "x 1.5"
Csatlakozások száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 100 fok F között
Ajánlott használatLámpák, kiegészítők
Szín váltásaFekete
Kapcsoló funkcióBe Ki
Terminálok1/4 "Gyorscsatlakozás fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Használható kürttel, lámpákkal, kiegészítőkkel

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételCsatlakozások számaAjánlott használatÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11SP billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozások | AC9QQD 3JC02 MR11SPSPST2Kürtlámpák, fenékfúvó, fenékvízszivattyúk, kiegészítők€23.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR21SP billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozások
€29.31 /Mértékegység