HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS03409 Egyenes dugó, dugó, 9 láb kábellel, 3 pólusú | CE6VHH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS03409 egyenes dugó, dugó, 9 láb hosszúságú kábellel, 3 pólusú

Tétel: CE6VHH Típus: HPMS03409
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes dugó
színekFekete
Vezetõ típusaRéz
Átmérő0.99 "
Kabát típusaSEOOW
Vezetők száma3
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőKabát típusaVezetők számaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS05112 egyenes dugó, dugó, 12 láb kábellel, 5 pólusú | AD6ZVN 4CW25 HPMS051120.99 "SEOOW5-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02101 egyenes dugó, dugó, 1 láb kábellel, 2 pólusú | CE6VGJ HPMS021010.99 "SEOOW2-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02103 egyenes dugó, dugó, 3 láb kábellel, 2 pólusú | CE6VGK HPMS021030.99 "SEOOW2-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02106 egyenes dugó, dugó, 6 láb kábellel, 2 pólusú | CE6VGL HPMS021060.99 "SEOOW2-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02109 Egyenes dugó, dugó, 9 láb kábellel, 2 pólusú | CE6VGM HPMS021090.99 "SEOOW2-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02120 egyenes dugó, dugó, 20 láb kábellel, 2 pólusú | CE6VGN HPMS021200.99 "SEOOW2-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02125 egyenes csatlakozó, dugó, 25 láb kábellel, 2 pólusú | CE6VGP HPMS021250.99 "SEOOW2-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS03409 egyenes dugó, dugó, 9 láb hosszúságú kábellel, 3 pólusú