HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS05112 egyenes dugó, dugó, 12 láb kábellel, 5 pólusú | AD6ZVN 4CW25

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS05112 egyenes dugó, dugó, 12 láb hosszúságú kábellel, 5 pólusú

Tétel: AD6ZVN Típus: HPMS05112Kereszthivatkozás: 4CW25

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes dugó
Kábel hossza12 láb.
színekFekete
Vezetõ típusaRéz
Átmérő0.99 "
1. vég A csapok száma5
1. szál7 / 8-16
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
IP besorolás67
Kabát színeFekete
Kabát anyagPVC
Kabát típusaSEOOW
Max. Amper10
Max. Feszültség600 VAC/DC
NEMA értékelés4, 4X, 12, 13
Vezetők száma5
Temp. Hatótávolság-20 foktól 105 fokig
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544429000
Származási országUS

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (dugó)
    • 1. vég nem (férfi)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőKabát típusaVezetők számaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02101 egyenes dugó, dugó, 1 láb kábellel, 2 pólusú | CE6VGJ HPMS021010.99 "SEOOW2€29.69
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02103 egyenes dugó, dugó, 3 láb kábellel, 2 pólusú | CE6VGK HPMS021030.99 "SEOOW2€34.80
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02106 egyenes dugó, dugó, 6 láb kábellel, 2 pólusú | CE6VGL HPMS021060.99 "SEOOW2-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02109 Egyenes dugó, dugó, 9 láb kábellel, 2 pólusú | CE6VGM HPMS021090.99 "SEOOW2€49.99
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02120 egyenes dugó, dugó, 20 láb kábellel, 2 pólusú | CE6VGN HPMS021200.99 "SEOOW2€77.20
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02125 egyenes csatlakozó, dugó, 25 láb kábellel, 2 pólusú | CE6VGP HPMS021250.99 "SEOOW2€86.10
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02130 egyenes dugó, dugó, 30 láb kábellel, 2 pólusú | CE6VGQ HPMS021300.99 "SEOOW2€95.90
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS05112 egyenes dugó, dugó, 12 láb hosszúságú kábellel, 5 pólusú